Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R900954695 4WRZE32E360-7X/6EG24ETK31/A1D3M Proportional-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R900954695 4WRZE32E360-7X/6EG24ETK31/A1D3M Proportional-Wegeventil
Bosch Rexroth R900954695 4WRZE32E360-7X/6EG24ETK31/A1D3M Proportional-Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900954695-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900954695
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Proportional-Regelventil
Proportional-Wegeventil
Proportionalventil
Proportionalwegeventil
4WRZE 32 E360-7X/6EG24ETK31/A1D3M Proportional-Wegeventil, vorgesteuert, ohne elektr. Wegrückführung mit integr. Elektronik (OBE)

4WRZE32E360-7X/6EG24ETK31/A1D3MMerkmale

  • Vorgesteuertes 2-stufige Proportional-Wegeventil mit integrierter Elektronik (OBE)
  • Steuerung von Richtung und Größe eines Volumenstromes
  • Betätigung durch Proportionalmagnete mit Zentralgewinde und abziehbarer Spule
  • Für Plattenaufbau: Lage der Anschlüsse nach ISO 4401
  • Federzentrierter Steuerschieber
  • Integrierte Elektronik (OBE) mit Spannungs- oder Stromeingang (A1 bzw. F1)
Weitere Informationen:
Bauart / -form:
Vorgesteuertes 2-stufiges Proportional-Wegeventil mit integrierter Elektronik (OBE)
Baugröße:
NG32
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Gewicht:
44,6 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WRZE32E360-7X/6EG24ETK31/A1D3M
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeschieberventil, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, wegeventil hydraulisch, 4WRZE32E360-71/6EG24ETK31/A1D3M, 4WRZE32E360-72/6EG24ETK31/A1D3M, 4WRZE32E360-73/6EG24ETK31/A1D3M, 4WRZE32E360-74/6EG24ETK31/A1D3M, 4WRZE32E360-75/6EG24ETK31/A1D3M, 4WRZE32E360-76/6EG24ETK31/A1D3M, 4WRZE32E360-77/6EG24ETK31/A1D3M, 4WRZE32E360-78/6EG24ETK31/A1D3M, 4WRZE32E360-79/6EG24ETK31/A1D3M, 4WRZE32E360-7X/6EG24ETK31/A1D3M, 954695
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5.351,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG