Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth H-4WEH22J7X/6EG24N9ETK4/B10D3 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth H-4WEH22J7X/6EG24N9ETK4/B10D3 Wegeventil
Bosch Rexroth H-4WEH22J7X/6EG24N9ETK4/B10D3 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900954573-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900954573
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
4/3 Wegeventil
Druckreduzierventil für Hydraulik
H-4WEH 22 J7X/6EG24N9ETK4/B10D3 Wegeventil

H-4WEH22J7X/6EG24N9ETK4/B10D3

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
ohne Leitungsdose, Einzelanschluss mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG22
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Betriebsdruck max. PSI:
5000 PSI
Dichtwerkstoff:
NBR
Druckreduzierventil:
mit Druckreduzierventil
Einsteckdrossel:
Drossel-Ø 1,0 mm
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
13,4 kg
Herstellertypenbezeichnung:
H-4WEH22J7X/6EG24N9ETK4/B10D3
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Serie:
4WEH
Spannung Volt:
24 V DC
Steuerölführung:
Steuerölzuführung intern, Steuerölrückführung intern
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Elektrisches Wegeventil, Hydraulik Druckminderventil, Hydraulik-Druckreduzierventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, elektrisches wegeventil rexroth, 3/2 wegeventil, 954573, H-4WEH22J7X/6EG24N9ETK4/B10D3, H-4WEH22J71/6EG24N9ETK4/B10D3, H-4WEH22J72/6EG24N9ETK4/B10D3, H-4WEH22J73/6EG24N9ETK4/B10D3, H-4WEH22J74/6EG24N9ETK4/B10D3, H-4WEH22J75/6EG24N9ETK4/B10D3, H-4WEH22J76/6EG24N9ETK4/B10D3, H-4WEH22J77/6EG24N9ETK4/B10D3, H-4WEH22J78/6EG24N9ETK4/B10D3, H-4WEH22J79/6EG24N9ETK4/B10D3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.732,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG