Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R900954474 3DREP6A-2X/16EG24K4/M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R900954474 3DREP6A-2X/16EG24K4/M
Bosch Rexroth R900954474 3DREP6A-2X/16EG24K4/M
Artikel-Nr.:
     1818H-R900954474-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900954474
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
hydraulik druckminderventil
Proportional-Druckreduzierventil, in 3-Wege-Ausführung 3DREP 6 A-2X/16EG24K4/M

3DREP6A-2X/16EG24K4/M

Funktion

Das 3-Wege-Druckreduzierventil Typ 3 DREP 6.. wird durch Proportionalmagnete direktgesteuert. Es dient zur Umwandlung eines elektrischen Eingangssignals in ein proportionales Druck-Ausgangssignal.

Die Proportionalmagnete sind regelbare, in Öl schaltende Gleichspannungsmagnete mit Zentralgewinde und abziehbarer Spule. Die Ansteuerung der Magnete erfolgt durch eine externe Ansteuerelektronik.

Weitere Informationen:
Baugröße:
NG6
Gewicht:
1,5 kg
Herstellertypenbezeichnung:
3DREP6A-2X/16EG24K4/M
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 954474, 3DREP6A-2X/16EG24K4/M, 3DREP6A-21/16EG24K4/M, 3DREP6A-22/16EG24K4/M, 3DREP6A-23/16EG24K4/M, 3DREP6A-24/16EG24K4/M, 3DREP6A-25/16EG24K4/M, 3DREP6A-26/16EG24K4/M, 3DREP6A-27/16EG24K4/M, 3DREP6A-28/16EG24K4/M, 3DREP6A-29/16EG24K4/M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 851,43*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 891,89*
€ 1.061,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 851,43*
€ 1.013,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG