Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WRAE6WA30-2X/G24K31/A1V Prop.-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WRAE6WA30-2X/G24K31/A1V Prop.-Wegeventil
Bosch Rexroth 4WRAE6WA30-2X/G24K31/A1V Prop.-Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900954082-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900954082
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckreduzierventil für Hydraulik
Elektrisches Wegeventil
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
4WRAE 6 WA30-2X/G24K31/A1V

Proportional-Wegeventil direktgesteuert, ohne elektrische Wegrückführung, mit integrierter Elektronik (OBE)

Die Proportional-Wegeventile sind als direkt gesteuerte Geräte in Plattenbauweise konzipiert. Die Betätigung erfolgt durch Proportionalmagnete mit Zentralgewinde und abziehbarer Spule. Die Ansteuerung der Magnete erfolgt durch die integrierte Elektronik.

4WRAE6WA30-2X/G24K31/A1V

Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
ohne Leitungsdose, mit Gerätestecker nach DIN EN 175201-804
Ausführung:
Sollwerteingang ± 10 V
Bauart / -form:
mit integrierter Elektronik (OBE)
Baugröße:
NG06
Betätigungsart:
Proportionalmagnete mit Zentralgewinde und abziehbarer Spule
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Dichtwerkstoff:
FKM
Einbaulage:
beliebig, vorzugsweise waagerecht
Gewicht:
1,7 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WRAE6WA30-2X/G24K31/A1V
Serie:
4WRAE
Spannung Volt:
24 V DC
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Proportional-Regelventil, Proportional-Wegeventil, Proportionalventil, Proportionalwegeventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, proportional-wegeventil rexroth, schieber-wegeventil, 4WRAE6WA30-21/G24K31/A1V, 4WRAE6WA30-22/G24K31/A1V, 4WRAE6WA30-23/G24K31/A1V, 4WRAE6WA30-24/G24K31/A1V, 4WRAE6WA30-25/G24K31/A1V, 4WRAE6WA30-26/G24K31/A1V, 4WRAE6WA30-27/G24K31/A1V, 4WRAE6WA30-28/G24K31/A1V, 4WRAE6WA30-29/G24K31/A1V, 4WRAE6WA30-2X/G24K31/A1V, 954082
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.311,32*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.366,72*
€ 1.626,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.311,32*
€ 1.560,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.