Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth DBW20B2-5X/100U6EG24N9K4/12 Druckbegrenzungsventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth DBW20B2-5X/100U6EG24N9K4/12 Druckbegrenzungsventil
Bosch Rexroth DBW20B2-5X/100U6EG24N9K4/12 Druckbegrenzungsventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900953677-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900953677
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
hydraulik druckbegrenzungsventil
DBW 20 B2-5X/100U6EG24N9K4/12 Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert, mit aufgebautem Wegeventil

DBW20B2-5X/100U6EG24N9K4/12

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Wege-Schieberventil (Hochleistungsventil)
Baugröße:
NG25
Einstelldruck:
100 bar
Funktion:
N.O. (stromlos offen)
Gewicht:
4,7 kg
Herstellertypenbezeichnung:
DBW20B2-5X/100U6EG24N9K4/12
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Serie:
DBW
Spannung Volt:
24 V DC
Steuerölführung:
Steuerölzuführung und Steuerölrückführung intern
Verstellungsart:
Hülse mit Sechskant und Schutzkappe
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: DBW20B2-51/100U6EG24N9K4/12, DBW20B2-52/100U6EG24N9K4/12, DBW20B2-53/100U6EG24N9K4/12, DBW20B2-54/100U6EG24N9K4/12, DBW20B2-55/100U6EG24N9K4/12, DBW20B2-56/100U6EG24N9K4/12, DBW20B2-57/100U6EG24N9K4/12, DBW20B2-58/100U6EG24N9K4/12, DBW20B2-59/100U6EG24N9K4/12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.046,92*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.099,47*
€ 1.308,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.046,92*
€ 1.245,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG