Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WEH22J7X/6EG24N9ESK4/10B12 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WEH22J7X/6EG24N9ESK4/10B12 Wegeventil
Bosch Rexroth 4WEH22J7X/6EG24N9ESK4/10B12 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900953211-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900953211
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
4/3 Wegeventil
4WEH 22 J7X/6EG24N9ESK4/10B12

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH22J7X/6EG24N9ESK4/10B12

Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
ohne Leitungsdose, Einzelanschluss mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG25
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
14,8 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH22J7X/6EG24N9ESK4/10B12
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Schaltzeiteinstellung:
Schaltzeiteinstellung als Zulaufregelung
Serie:
4WEH
Spannung Volt:
24 V DC
Steuerölführung:
Steuerölzuführung intern, Steuerölrückführung extern
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Elektrisches Wegeventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, elektrisches wegeventil rexroth, 3/2 wegeventil, 4WEH22J71/6EG24N9ESK4/10B12, 4WEH22J72/6EG24N9ESK4/10B12, 4WEH22J73/6EG24N9ESK4/10B12, 4WEH22J74/6EG24N9ESK4/10B12, 4WEH22J75/6EG24N9ESK4/10B12, 4WEH22J76/6EG24N9ESK4/10B12, 4WEH22J77/6EG24N9ESK4/10B12, 4WEH22J78/6EG24N9ESK4/10B12, 4WEH22J79/6EG24N9ESK4/10B12, 4WEH22J7X/6EG24N9ESK4/10B12, 953211
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.795,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.