Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth H-4WEH22G7X/6EG24N9K4/B10 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth H-4WEH22G7X/6EG24N9K4/B10 Wegeventil
Bosch Rexroth H-4WEH22G7X/6EG24N9K4/B10 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900950862-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900950862
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
H-4WEH 22 G7X/6EG24N9K4/B10 Wegeventil

H-4WEH22G7X/6EG24N9K4/B10

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
ohne Leitungsdose, Einzelanschluss mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG22
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Betriebsdruck max. PSI:
5000 PSI
Dichtwerkstoff:
NBR
Einsteckdrossel:
Drossel-Ø 1,0 mm
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
13,2 kg
Herstellertypenbezeichnung:
H-4WEH22G7X/6EG24N9K4/B10
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Serie:
4WEH
Spannung Volt:
24 V DC
Steuerölführung:
Steuerölzuführung extern, Steuerölrückführung extern
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Wegeschieberventil, elektrisches wegeventil rexroth, schieber-wegeventil, 950862, H-4WEH22G7X/6EG24N9K4/B10, H-4WEH22G71/6EG24N9K4/B10, H-4WEH22G72/6EG24N9K4/B10, H-4WEH22G73/6EG24N9K4/B10, H-4WEH22G74/6EG24N9K4/B10, H-4WEH22G75/6EG24N9K4/B10, H-4WEH22G76/6EG24N9K4/B10, H-4WEH22G77/6EG24N9K4/B10, H-4WEH22G78/6EG24N9K4/B10, H-4WEH22G79/6EG24N9K4/B10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.541,17*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.593,84*
€ 1.896,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.541,17*
€ 1.833,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG