Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth DBW10B2-5X/350-6EG24K4MT Druckbegrenzungsventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth DBW10B2-5X/350-6EG24K4MT Druckbegrenzungsventil
Bosch Rexroth DBW10B2-5X/350-6EG24K4MT Druckbegrenzungsventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900946644-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900946644
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
hydraulik druckbegrenzungsventil
Bosch Rexroth DBW10B2-5X/350-6EG24K4MT Druckbegrenzungsventil

DBW 10 B2-5X/350-6EG24K4MT Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert, mit aufgebautem Wegeventil

DBW10B2-5X/350-6EG24K4MT

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Wege-Schieberventil (Hochleistungsventil)
Baugröße:
NG10
Einstelldruck:
350 bar
Funktion:
N.O. (stromlos offen)
Gewicht:
4,6 kg
Herstellertypenbezeichnung:
DBW10B2-5X/350-6EG24K4MT
Hilfsbetätigungseinrichtung:
ohne Hilfsbetätigungseinrichtung
Serie:
DBW
Spannung Volt:
24 V DC
Steuerölführung:
Steuerölzuführung und Steuerölrückführung intern
Verstellungsart:
Hülse mit Sechskant und Schutzkappe
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: DBW10B2-51/350-6EG24K4MT, DBW10B2-52/350-6EG24K4MT, DBW10B2-53/350-6EG24K4MT, DBW10B2-54/350-6EG24K4MT, DBW10B2-55/350-6EG24K4MT, DBW10B2-56/350-6EG24K4MT, DBW10B2-57/350-6EG24K4MT, DBW10B2-58/350-6EG24K4MT, DBW10B2-59/350-6EG24K4MT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.917,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.