Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WEH16J7X/6EW230N9S2K4/B10D3 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WEH16J7X/6EW230N9S2K4/B10D3 Wegeventil
Bosch Rexroth 4WEH16J7X/6EW230N9S2K4/B10D3 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900945985-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900945985
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wegeschieberventil
4WEH 16 J7X/6EW230N9S2K4/B10D3

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH16J7X/6EW230N9S2K4/B10D3

Weitere Informationen:
Baugröße:
NG16
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Funktion:
4-Wege
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH16J7X/6EW230N9S2K4/B10D3
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: schieber-wegeventil, 4WEH16J71/6EW230N9S2K4/B10D3, 4WEH16J72/6EW230N9S2K4/B10D3, 4WEH16J73/6EW230N9S2K4/B10D3, 4WEH16J74/6EW230N9S2K4/B10D3, 4WEH16J75/6EW230N9S2K4/B10D3, 4WEH16J76/6EW230N9S2K4/B10D3, 4WEH16J77/6EW230N9S2K4/B10D3, 4WEH16J78/6EW230N9S2K4/B10D3, 4WEH16J79/6EW230N9S2K4/B10D3, 4WEH16J7X/6EW230N9S2K4/B10D3, 945985
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.533,90*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.576,08*
€ 1.875,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.533,90*
€ 1.825,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG