Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WEH16G7X/6EG24NS2K4SO112 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WEH16G7X/6EG24NS2K4SO112 Wegeventil
Bosch Rexroth 4WEH16G7X/6EG24NS2K4SO112 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900944193-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900944193
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wegeschieberventil
4WEH 16 G7X/6EG24NS2K4SO112

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH16G7X/6EG24NS2K4SO112

Weitere Informationen:
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG16
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
10,9 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH16G7X/6EG24NS2K4SO112
Serie:
4WEH
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: schieber-wegeventil, 4WEH16G71/6EG24NS2K4SO112, 4WEH16G72/6EG24NS2K4SO112, 4WEH16G73/6EG24NS2K4SO112, 4WEH16G74/6EG24NS2K4SO112, 4WEH16G75/6EG24NS2K4SO112, 4WEH16G76/6EG24NS2K4SO112, 4WEH16G77/6EG24NS2K4SO112, 4WEH16G78/6EG24NS2K4SO112, 4WEH16G79/6EG24NS2K4SO112, 4WEH16G7X/6EG24NS2K4SO112, 944193
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.155,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG