Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R900942950 4WEH10J4X/6EG24N9ETK4/B08V Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R900942950 4WEH10J4X/6EG24N9ETK4/B08V Wegeventil
Bosch Rexroth R900942950 4WEH10J4X/6EG24N9ETK4/B08V Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900942950-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900942950
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wege-Ventil
4WEH 10 J4X/6EG24N9ETK4/B08V

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH10J4X/6EG24N9ETK4/B08V

Weitere Informationen:
Baugröße:
NG10
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Breite:
70 mm
Funktion:
4-Wege
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH10J4X/6EG24N9ETK4/B08V
Länge:
206 mm
Temperatur max.:
50 °C
Temperatur min.:
-30 °C
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeschieberventil, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, wegeventil hydraulisch, 4WEH10J41/6EG24N9ETK4/B08V, 4WEH10J42/6EG24N9ETK4/B08V, 4WEH10J43/6EG24N9ETK4/B08V, 4WEH10J44/6EG24N9ETK4/B08V, 4WEH10J45/6EG24N9ETK4/B08V, 4WEH10J46/6EG24N9ETK4/B08V, 4WEH10J47/6EG24N9ETK4/B08V, 4WEH10J48/6EG24N9ETK4/B08V, 4WEH10J49/6EG24N9ETK4/B08V, 4WEH10J4X/6EG24N9ETK4/B08V, 942950
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.053,71*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.096,30*
€ 1.304,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.053,71*
€ 1.253,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG