Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R900941583 LFA16GWA-7X/P10T10 Steuerdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R900941583 LFA16GWA-7X/P10T10 Steuerdeckel
Bosch Rexroth R900941583 LFA16GWA-7X/P10T10 Steuerdeckel
Artikel-Nr.:
     1818H-R900941583-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900941583
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steuerdeckel
LFA 16 GWA-7X/P10T10 Steuerdeckel

LFA16GWA-7X/P10T10

Funktion

2-Wege-Einbauventile für Druckfunktionen sind vorgesteuerte Ventile in Sitz- oder Schieberbauweise. Das als Einbauventil konzipierte Leistungsteil wird in eine nach DIN ISO 7368 genormten Aufnahmebohrung eingebaut und durch einen Steuerdeckel verschlossen.

Das Vorsteuerventil für manuelle oder elektrisch-proportionale Druckeinstellung ist im Steuerdeckel integriert bzw. wird als Pilotventil mit Anschlussmaßen nach DIN 24 340 auf den Steuerdeckel aufgebaut.

Durch Kombination der Einbauventile mit den Steuerdeckeln können unterschiedliche Druckfunktionen realisiert werden.

Weitere Informationen:
Baugröße:
NG16
Betriebsdruck max. bar:
420 bar
Gewicht:
1,2 kg
Herstellertypenbezeichnung:
LFA16GWA-7X/P10T10
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 941583, LFA 16 GWA-7X/P10T10, LFA16GWA-71/P10T10, LFA16GWA-72/P10T10, LFA16GWA-73/P10T10, LFA16GWA-74/P10T10, LFA16GWA-75/P10T10, LFA16GWA-76/P10T10, LFA16GWA-77/P10T10, LFA16GWA-78/P10T10, LFA16GWA-79/P10T10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 421,60*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,28*
€ 535,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,60*
€ 501,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG