Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WEH22D7X/6EG24N9K4/10B10D3 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WEH22D7X/6EG24N9K4/10B10D3 Wegeventil
Bosch Rexroth 4WEH22D7X/6EG24N9K4/10B10D3 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900940706-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900940706
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
4/3 Wegeventil
Schieber-Wegeventil
4WEH 22 D7X/6EG24N9K4/10B10D3

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH22D7X/6EG24N9K4/10B10D3

Weitere Informationen:
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG25
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
13,7 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH22D7X/6EG24N9K4/10B10D3
Serie:
4WEH
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, 3/2 wegeventil, 4WEH22D71/6EG24N9K4/10B10D3, 4WEH22D72/6EG24N9K4/10B10D3, 4WEH22D73/6EG24N9K4/10B10D3, 4WEH22D74/6EG24N9K4/10B10D3, 4WEH22D75/6EG24N9K4/10B10D3, 4WEH22D76/6EG24N9K4/10B10D3, 4WEH22D77/6EG24N9K4/10B10D3, 4WEH22D78/6EG24N9K4/10B10D3, 4WEH22D79/6EG24N9K4/10B10D3, 4WEH22D7X/6EG24N9K4/10B10D3, 940706
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.691,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG