Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WRAE10EA30-2X/G24N9K31/A1V Prop.-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WRAE10EA30-2X/G24N9K31/A1V Prop.-Wegeventil
Bosch Rexroth 4WRAE10EA30-2X/G24N9K31/A1V Prop.-Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900940206-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900940206
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Proportional-Regelventil
Proportional-Wegeventil
Proportionalventil
4WRAE 10 EA30-2X/G24N9K31/A1V

Proportional-Wegeventil direktgesteuert, ohne elektrische Wegrückführung, mit integrierter Elektronik (OBE)

Die Proportional-Wegeventile sind als direkt gesteuerte Geräte in Plattenbauweise konzipiert. Die Betätigung erfolgt durch Proportionalmagnete mit Zentralgewinde und abziehbarer Spule. Die Ansteuerung der Magnete erfolgt durch die integrierte Elektronik.

4WRAE10EA30-2X/G24N9K31/A1V

Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
ohne Leitungsdose, mit Gerätestecker nach DIN EN 175201-804
Ausführung:
Sollwerteingang ± 10 V
Bauart / -form:
mit integrierter Elektronik (OBE)
Baugröße:
NG10
Betätigungsart:
Proportionalmagnete mit Zentralgewinde und abziehbarer Spule
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Dichtwerkstoff:
FKM
Einbaulage:
beliebig, vorzugsweise waagerecht
Gewicht:
4,7 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WRAE10EA30-2X/G24N9K31/A1V
Serie:
4WRAE
Spannung Volt:
24 V DC
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Proportionalwegeventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, proportional-wegeventil rexroth, schieber-wegeventil, 4WRAE10EA30-21/G24N9K31/A1V, 4WRAE10EA30-22/G24N9K31/A1V, 4WRAE10EA30-23/G24N9K31/A1V, 4WRAE10EA30-24/G24N9K31/A1V, 4WRAE10EA30-25/G24N9K31/A1V, 4WRAE10EA30-26/G24N9K31/A1V, 4WRAE10EA30-27/G24N9K31/A1V, 4WRAE10EA30-28/G24N9K31/A1V, 4WRAE10EA30-29/G24N9K31/A1V, 4WRAE10EA30-2X/G24N9K31/A1V, 940206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.542,70*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.598,18*
€ 1.901,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.542,70*
€ 1.835,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.