Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WEH22HD7X/6EW230N9TK4 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WEH22HD7X/6EW230N9TK4 Wegeventil
Bosch Rexroth 4WEH22HD7X/6EW230N9TK4 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900939026-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900939026
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wegeschieberventil
4WEH 22 HD7X/6EW230N9TK4

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH22HD7X/6EW230N9TK4

Weitere Informationen:
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG25
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Funktion:
4-Wege
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH22HD7X/6EW230N9TK4
Serie:
4WEH
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: schieber-wegeventil, 4WEH22HD71/6EW230N9TK4, 4WEH22HD72/6EW230N9TK4, 4WEH22HD73/6EW230N9TK4, 4WEH22HD74/6EW230N9TK4, 4WEH22HD75/6EW230N9TK4, 4WEH22HD76/6EW230N9TK4, 4WEH22HD77/6EW230N9TK4, 4WEH22HD78/6EW230N9TK4, 4WEH22HD79/6EW230N9TK4, 4WEH22HD7X/6EW230N9TK4, 939026
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.252,29*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.305,84*
€ 1.553,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.252,29*
€ 1.490,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG