Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 2FRE6A-2X/16QK4MV Proportional-Stromregelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 2FRE6A-2X/16QK4MV Proportional-Stromregelventil
Bosch Rexroth 2FRE6A-2X/16QK4MV Proportional-Stromregelventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900937864-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900937864
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mengenregelventile
Stromregelventile
stromregelventil rexroth
mengenregelventile
Proportional-Stromregelventil Serie 2FRE

Proportional-Stromregelventile des Typs 2FRE… haben eine 2-Wege-Funktion. Sie können einen, vom elektrischen Sollwert vorgegebenen Volumenstrom druck- und weitgehendst temperaturkompensiert regeln.

Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
ohne Leitungsdosen mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803-A
Baugröße:
NG06
Funktion:
2-Wege
Gewicht:
2,1 kg
Herstellertypenbezeichnung:
2FRE6A-2X/16QK4MV
Serie:
2FRE
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 937864
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.398,88*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.448,30*
€ 1.723,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.398,88*
€ 1.664,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG