Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 2FRE6B-2X/2LK4MV Prop.-Stromregelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 2FRE6B-2X/2LK4MV Prop.-Stromregelventil
Bosch Rexroth 2FRE6B-2X/2LK4MV Prop.-Stromregelventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900936635-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900936635
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
Proportional-Stromregelventil Serie 2FRE

Proportional-Stromregelventile des Typs 2FRE… haben eine 2-Wege-Funktion. Sie können einen, vom elektrischen Sollwert vorgegebenen Volumenstrom druck- und weitgehendst temperaturkompensiert regeln.

Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
ohne Leitungsdosen mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803-A
Baugröße:
NG6
Gewicht:
2,6 kg
Herstellertypenbezeichnung:
2FRE6B-2X/2LK4MV
Serie:
2FRE
Volumenstrom:
2 l/min
Ursprungsland:
D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.403,48*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.455,58*
€ 1.732,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.403,48*
€ 1.670,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG