Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R900934502 H-4WEH16U10B7X/6EG24N9K4 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R900934502 H-4WEH16U10B7X/6EG24N9K4 Wegeventil
Bosch Rexroth R900934502 H-4WEH16U10B7X/6EG24N9K4 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900934502-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900934502
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
H-4WEH 16 U10B7X/6EG24N9K4 Wegeventil

H-4WEH16U10B7X/6EG24N9K4

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
ohne Leitungsdose, Einzelanschluss mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG16
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Betriebsdruck max. PSI:
5000 PSI
Dichtwerkstoff:
NBR
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
9,1 kg
Herstellertypenbezeichnung:
H-4WEH16U10B7X/6EG24N9K4
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Spannung Volt:
24 V DC
Steuerölführung:
Steuerölzuführung extern, Steuerölrückführung extern
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeschieberventil, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, wegeventil hydraulisch, 934502, H-4WEH16U10B7X/6EG24N9K4, H-4WEH16U10B71/6EG24N9K4, H-4WEH16U10B72/6EG24N9K4, H-4WEH16U10B73/6EG24N9K4, H-4WEH16U10B74/6EG24N9K4, H-4WEH16U10B75/6EG24N9K4, H-4WEH16U10B76/6EG24N9K4, H-4WEH16U10B77/6EG24N9K4, H-4WEH16U10B78/6EG24N9K4, H-4WEH16U10B79/6EG24N9K4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.089,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG