Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth DBW20B1-5X/315X6EG24N9K4 Druckbegrenzungsventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth DBW20B1-5X/315X6EG24N9K4 Druckbegrenzungsventil
Bosch Rexroth DBW20B1-5X/315X6EG24N9K4 Druckbegrenzungsventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900931994-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900931994
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Sitz-Wegeventil
Sitzwegeventil
Wege-Sitzventil
DBW 20 B1-5X/315X6EG24N9K4 Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert, mit aufgebautem Wegeventil

DBW20B1-5X/315X6EG24N9K4

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Wege-Schieberventil (Hochleistungsventil)
Baugröße:
NG25
Einstelldruck:
315 bar
Funktion:
N.O. (stromlos offen)
Gewicht:
4,7 kg
Herstellertypenbezeichnung:
DBW20B1-5X/315X6EG24N9K4
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Serie:
DBW
Spannung Volt:
24 V DC
Steuerölführung:
Steuerölzuführung extern, Steuerölrückführung intern
Verstellungsart:
Drehknopf
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wegesitzventil, bosch rexroth wegesitzventil, sitz wegeventil, DBW20B1-51/315X6EG24N9K4, DBW20B1-52/315X6EG24N9K4, DBW20B1-53/315X6EG24N9K4, DBW20B1-54/315X6EG24N9K4, DBW20B1-55/315X6EG24N9K4, DBW20B1-56/315X6EG24N9K4, DBW20B1-57/315X6EG24N9K4, DBW20B1-58/315X6EG24N9K4, DBW20B1-59/315X6EG24N9K4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 807,57*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 839,01*
€ 998,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 807,57*
€ 961,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG