Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R900931893 4WEH10C4X/6EW230NK4/B08 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R900931893 4WEH10C4X/6EW230NK4/B08 Wegeventil
Bosch Rexroth R900931893 4WEH10C4X/6EW230NK4/B08 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900931893-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900931893
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wege-Ventil
4WEH 10 C4X/6EW230NK4/B08

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH10C4X/6EW230NK4/B08

Weitere Informationen:
Baugröße:
NG10
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Breite:
70 mm
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
6,7 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH10C4X/6EW230NK4/B08
Länge:
206 mm
Temperatur max.:
50 °C
Temperatur min.:
-30 °C
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeschieberventil, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, wegeventil hydraulisch, 4WEH10C41/6EW230NK4/B08, 4WEH10C42/6EW230NK4/B08, 4WEH10C43/6EW230NK4/B08, 4WEH10C44/6EW230NK4/B08, 4WEH10C45/6EW230NK4/B08, 4WEH10C46/6EW230NK4/B08, 4WEH10C47/6EW230NK4/B08, 4WEH10C48/6EW230NK4/B08, 4WEH10C49/6EW230NK4/B08, 4WEH10C4X/6EW230NK4/B08, 931893
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 974,75*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.018,94*
€ 1.212,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 974,75*
€ 1.159,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG