Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WEH10EA4X/6EW110N9TK4 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WEH10EA4X/6EW110N9TK4 Wegeventil
Bosch Rexroth 4WEH10EA4X/6EW110N9TK4 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900931539-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900931539
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
4/3 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
4WEH 10 EA4X/6EW110N9TK4

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH10EA4X/6EW110N9TK4

Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
ohne Leitungsdose, Einzelanschluss mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG10
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Breite:
70 mm
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
6,8 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH10EA4X/6EW110N9TK4
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Länge:
206 mm
Serie:
4WEH
Spannung Volt:
110 V AC (50/60Hz)
Steuerölführung:
Steuerölzuführung extern, Steuerölrückführung intern
Temperatur max.:
50 °C
Temperatur min.:
-30 °C
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, elektrisches wegeventil rexroth, 3/2 wegeventil, 4WEH10EA41/6EW110N9TK4, 4WEH10EA42/6EW110N9TK4, 4WEH10EA43/6EW110N9TK4, 4WEH10EA44/6EW110N9TK4, 4WEH10EA45/6EW110N9TK4, 4WEH10EA46/6EW110N9TK4, 4WEH10EA47/6EW110N9TK4, 4WEH10EA48/6EW110N9TK4, 4WEH10EA49/6EW110N9TK4, 4WEH10EA4X/6EW110N9TK4, 931539
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 972,55*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.029,46*
€ 1.225,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 972,55*
€ 1.157,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.