Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R900931183 4WEH22W7X/6EW110N9ETS2K4/B08 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R900931183 4WEH22W7X/6EW110N9ETS2K4/B08 Wegeventil
Bosch Rexroth R900931183 4WEH22W7X/6EW110N9ETS2K4/B08 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900931183-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900931183
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wege-Ventil
4WEH 22 W7X/6EW110N9ETS2K4/B08

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH22W7X/6EW110N9ETS2K4/B08

Weitere Informationen:
Baugröße:
NG25
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
11,9 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH22W7X/6EW110N9ETS2K4/B08
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeschieberventil, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, wegeventil hydraulisch, 4WEH22W71/6EW110N9ETS2K4/B08, 4WEH22W72/6EW110N9ETS2K4/B08, 4WEH22W73/6EW110N9ETS2K4/B08, 4WEH22W74/6EW110N9ETS2K4/B08, 4WEH22W75/6EW110N9ETS2K4/B08, 4WEH22W76/6EW110N9ETS2K4/B08, 4WEH22W77/6EW110N9ETS2K4/B08, 4WEH22W78/6EW110N9ETS2K4/B08, 4WEH22W79/6EW110N9ETS2K4/B08, 4WEH22W7X/6EW110N9ETS2K4/B08, 931183
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.549,76*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.599,98*
€ 1.903,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.549,76*
€ 1.844,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG