Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WREE6EA32-2X/G24K31/F1V Prop.-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WREE6EA32-2X/G24K31/F1V Prop.-Wegeventil
Bosch Rexroth 4WREE6EA32-2X/G24K31/F1V Prop.-Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900929889-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900929889
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Proportional-Regelventil
Proportional-Wegeventil
Proportionalventil
Proportionalwegeventil
Proportional-Wegeventil direktgesteuert, mit elektrischer Wegrückführung, mit integrierter Elektronik (OBE)

Merkmale

  • Direktgesteuertes Proportional-Wegeventil mit elektrischer Wegrückführung und integrierter Elektronik (OBE)
  • Regelung von Richtung und Größe eines Volumenstromes
  • Betätigung durch Proportionalmagnete mit Zentralgewinde und abziehbare Spule
  • Für Plattenaufbau: Lage der Anschlüsse nach ISO 4401
  • Federzentrierter Steuerschieber
Weitere Informationen:
Baugröße:
NG6
Gewicht:
1,9 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WREE6EA32-2X/G24K31/F1V
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, proportional-wegeventil rexroth, schieber-wegeventil, 4WREE6EA32-21/G24K31/F1V, 4WREE6EA32-22/G24K31/F1V, 4WREE6EA32-23/G24K31/F1V, 4WREE6EA32-24/G24K31/F1V, 4WREE6EA32-25/G24K31/F1V, 4WREE6EA32-26/G24K31/F1V, 4WREE6EA32-27/G24K31/F1V, 4WREE6EA32-28/G24K31/F1V, 4WREE6EA32-29/G24K31/F1V, 4WREE6EA32-2X/G24K31/F1V, 929889
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.595,82*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.648,06*
€ 1.961,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.595,82*
€ 1.899,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG