Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R900929386 DBW20B2-5X/315-6SMG24N9K4SO631 Druckbegrenzungsventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R900929386 DBW20B2-5X/315-6SMG24N9K4SO631 Druckbegrenzungsventil
Bosch Rexroth R900929386 DBW20B2-5X/315-6SMG24N9K4SO631 Druckbegrenzungsventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900929386-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900929386
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
DBW 20 B2-5X/315-6SMG24N9K4SO631 Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert, mit aufgebautem Wegeventil

DBW20B2-5X/315-6SMG24N9K4SO631

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Wege-Sitzventil (Hochleistungsventil)
Baugröße:
NG25
Einstelldruck:
315 bar
Funktion:
N.O. (stromlos offen)
Gewicht:
5,3 kg
Herstellertypenbezeichnung:
DBW20B2-5X/315-6SMG24N9K4SO631
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Spannung Volt:
24 V DC
Steuerölführung:
Steuerölzuführung und Steuerölrückführung intern
Verstellungsart:
Hülse mit Sechskant und Schutzkappe
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, DBW20B2-51/315-6SMG24N9K4SO631, DBW20B2-52/315-6SMG24N9K4SO631, DBW20B2-53/315-6SMG24N9K4SO631, DBW20B2-54/315-6SMG24N9K4SO631, DBW20B2-55/315-6SMG24N9K4SO631, DBW20B2-56/315-6SMG24N9K4SO631, DBW20B2-57/315-6SMG24N9K4SO631, DBW20B2-58/315-6SMG24N9K4SO631, DBW20B2-59/315-6SMG24N9K4SO631
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.884,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG