Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WEH22G7X/6EW230N9S2K4 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WEH22G7X/6EW230N9S2K4 Wegeventil
Bosch Rexroth 4WEH22G7X/6EW230N9S2K4 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900927269-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900927269
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wegeschieberventil
4WEH 22 G7X/6EW230N9S2K4

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH22G7X/6EW230N9S2K4

Weitere Informationen:
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG25
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
13,9 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH22G7X/6EW230N9S2K4
Serie:
4WEH
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: schieber-wegeventil, 4WEH22G71/6EW230N9S2K4, 4WEH22G72/6EW230N9S2K4, 4WEH22G73/6EW230N9S2K4, 4WEH22G74/6EW230N9S2K4, 4WEH22G75/6EW230N9S2K4, 4WEH22G76/6EW230N9S2K4, 4WEH22G77/6EW230N9S2K4, 4WEH22G78/6EW230N9S2K4, 4WEH22G79/6EW230N9S2K4, 4WEH22G7X/6EW230N9S2K4, 927269
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.597,48*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.649,06*
€ 1.962,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.597,48*
€ 1.901,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG