Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R900925992 H-4WEH16E7X/6EG24TK4 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R900925992 H-4WEH16E7X/6EG24TK4 Wegeventil
Bosch Rexroth R900925992 H-4WEH16E7X/6EG24TK4 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900925992-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900925992
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
H-4WEH 16 E7X/6EG24TK4 Wegeventil

H-4WEH16E7X/6EG24TK4

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
ohne Leitungsdose, Einzelanschluss mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG16
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Betriebsdruck max. PSI:
5000 PSI
Dichtwerkstoff:
NBR
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
9,7 kg
Herstellertypenbezeichnung:
H-4WEH16E7X/6EG24TK4
Spannung Volt:
24 V DC
Steuerölführung:
Steuerölzuführung extern, Steuerölrückführung intern
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeschieberventil, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, wegeventil hydraulisch, 925992, H-4WEH16E7X/6EG24TK4, H-4WEH16E71/6EG24TK4, H-4WEH16E72/6EG24TK4, H-4WEH16E73/6EG24TK4, H-4WEH16E74/6EG24TK4, H-4WEH16E75/6EG24TK4, H-4WEH16E76/6EG24TK4, H-4WEH16E77/6EG24TK4, H-4WEH16E78/6EG24TK4, H-4WEH16E79/6EG24TK4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.233,70*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.277,02*
€ 1.519,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.233,70*
€ 1.468,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG