Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WEH16D7X/6EW110N9TSK4 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WEH16D7X/6EW110N9TSK4 Wegeventil
Bosch Rexroth 4WEH16D7X/6EW110N9TSK4 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900925659-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900925659
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
4WEH 16 D7X/6EW110N9TSK4

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH16D7X/6EW110N9TSK4

Weitere Informationen:
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG16
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
10,2 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH16D7X/6EW110N9TSK4
Serie:
4WEH
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Wegeschieberventil, elektrisches wegeventil rexroth, schieber-wegeventil, 4WEH16D71/6EW110N9TSK4, 4WEH16D72/6EW110N9TSK4, 4WEH16D73/6EW110N9TSK4, 4WEH16D74/6EW110N9TSK4, 4WEH16D75/6EW110N9TSK4, 4WEH16D76/6EW110N9TSK4, 4WEH16D77/6EW110N9TSK4, 4WEH16D78/6EW110N9TSK4, 4WEH16D79/6EW110N9TSK4, 4WEH16D7X/6EW110N9TSK4, 925659
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.269,73*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.323,12*
€ 1.574,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.269,73*
€ 1.510,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG