Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R900925630 4WH16M7X/ Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R900925630 4WH16M7X/ Wegeventil
Bosch Rexroth R900925630 4WH16M7X/ Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900925630-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900925630
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wege-Ventil
4WH 16 M7X/ Wegeventil Typ WH

4WH16M7X/

Das Ventil Typ WH ist ein Wege-Schieberventil mit hydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes

Weitere Informationen:
Baugröße:
NG16
Betätigungsart:
hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
8,1 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WH16M7X/
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeschieberventil, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, wegeventil hydraulisch, 4WH16M71/, 4WH16M72/, 4WH16M73/, 4WH16M74/, 4WH16M75/, 4WH16M76/, 4WH16M77/, 4WH16M78/, 4WH16M79/, 4WH16M7X/, 925630
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 801,49*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,54*
€ 989,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 801,49*
€ 953,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG