Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth H-4WEH22E7X/6EG24N9K4QM0G24 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth H-4WEH22E7X/6EG24N9K4QM0G24 Wegeventil
Bosch Rexroth H-4WEH22E7X/6EG24N9K4QM0G24 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900922348-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900922348
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
H-4WEH 22 E7X/6EG24N9K4QM0G24 Wegeventil

H-4WEH22E7X/6EG24N9K4QM0G24

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
ohne Leitungsdose, Einzelanschluss mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG22
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Betriebsdruck max. PSI:
5000 PSI
Dichtwerkstoff:
NBR
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
14 kg
Herstellertypenbezeichnung:
H-4WEH22E7X/6EG24N9K4QM0G24
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Schaltstellungsüberwachung:
überwachte Ruhestellung
Spannung Volt:
24 V DC
Steuerölführung:
Steuerölzuführung extern, Steuerölrückführung extern
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wegeschieberventil, elektrisches wegeventil rexroth, schieber-wegeventil, 922348, H-4WEH 22 E7X/6EG24N9K4QM0G24, H-4WEH22E71/6EG24N9K4QM0G24, H-4WEH22E72/6EG24N9K4QM0G24, H-4WEH22E73/6EG24N9K4QM0G24, H-4WEH22E74/6EG24N9K4QM0G24, H-4WEH22E75/6EG24N9K4QM0G24, H-4WEH22E76/6EG24N9K4QM0G24, H-4WEH22E77/6EG24N9K4QM0G24, H-4WEH22E78/6EG24N9K4QM0G24, H-4WEH22E79/6EG24N9K4QM0G24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.207,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG