Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WEH10M4X/6EG48N9K4 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WEH10M4X/6EG48N9K4 Wegeventil
Bosch Rexroth 4WEH10M4X/6EG48N9K4 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900922282-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900922282
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
4/3 Wegeventil
Schieber-Wegeventil
4WEH 10 M4X/6EG48N9K4

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH10M4X/6EG48N9K4

Weitere Informationen:
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG10
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Breite:
70 mm
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
7,3 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH10M4X/6EG48N9K4
Länge:
206 mm
Serie:
4WEH
Temperatur max.:
50 °C
Temperatur min.:
-30 °C
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, 3/2 wegeventil, 4WEH10M41/6EG48N9K4, 4WEH10M42/6EG48N9K4, 4WEH10M43/6EG48N9K4, 4WEH10M44/6EG48N9K4, 4WEH10M45/6EG48N9K4, 4WEH10M46/6EG48N9K4, 4WEH10M47/6EG48N9K4, 4WEH10M48/6EG48N9K4, 4WEH10M49/6EG48N9K4, 4WEH10M4X/6EG48N9K4, 922282
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.154,84*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.210,69*
€ 1.440,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.154,84*
€ 1.374,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG