Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WEH22R7X/6EG205N9TSK4 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WEH22R7X/6EG205N9TSK4 Wegeventil
Bosch Rexroth 4WEH22R7X/6EG205N9TSK4 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900917908-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900917908
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wegeschieberventil
4WEH 22 R7X/6EG205N9TSK4

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH22R7X/6EG205N9TSK4

Weitere Informationen:
Baugröße:
NG25
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
14,2 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH22R7X/6EG205N9TSK4
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: schieber-wegeventil, 4WEH22R71/6EG205N9TSK4, 4WEH22R72/6EG205N9TSK4, 4WEH22R73/6EG205N9TSK4, 4WEH22R74/6EG205N9TSK4, 4WEH22R75/6EG205N9TSK4, 4WEH22R76/6EG205N9TSK4, 4WEH22R77/6EG205N9TSK4, 4WEH22R78/6EG205N9TSK4, 4WEH22R79/6EG205N9TSK4, 4WEH22R7X/6EG205N9TSK4, 917908
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.730,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG