Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 3DR10P4-6X/315Y/00M Druckreduzierventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 3DR10P4-6X/315Y/00M Druckreduzierventil
Bosch Rexroth 3DR10P4-6X/315Y/00M Druckreduzierventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900917791-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900917791
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
hydraulik druckminderventil
Druckreduzierventil, vorgesteuert 3DR 10 P4-6X/315Y/00M

3DR10P4-6X/315Y/00M

Funktion

Das Druckventil Typ 3DR ist ein vorgesteuertes 3-WegeDruckreduzierventil mit Druckabsicherung des Sekundärkreises. Es wird zur Reduzierung des Systemdruckes eingesetzt.

Weitere Informationen:
Baugröße:
NG10
Betriebsdruck max. bar:
315 bar
Gewicht:
6,6 kg
Herstellertypenbezeichnung:
3DR10P4-6X/315Y/00M
Serie:
3DR
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 917791, 3DR10P4-6X/315Y/00M, 3DR10P4-61/315Y/00M, 3DR10P4-62/315Y/00M, 3DR10P4-63/315Y/00M, 3DR10P4-64/315Y/00M, 3DR10P4-65/315Y/00M, 3DR10P4-66/315Y/00M, 3DR10P4-67/315Y/00M, 3DR10P4-68/315Y/00M, 3DR10P4-69/315Y/00M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.418,80*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.475,26*
€ 1.755,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.418,80*
€ 1.688,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG