Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R900787853 4WEH22HD7X/OF6EW110N9SK4 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R900787853 4WEH22HD7X/OF6EW110N9SK4 Wegeventil
Bosch Rexroth R900787853 4WEH22HD7X/OF6EW110N9SK4 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900787853-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900787853
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wege-Ventil
4WEH 22 HD7X/OF6EW110N9SK4

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH22HD7X/OF6EW110N9SK4

Weitere Informationen:
Baugröße:
NG25
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
13,5 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH22HD7X/OF6EW110N9SK4
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeschieberventil, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, wegeventil hydraulisch, 4WEH22HD71/OF6EW110N9SK4, 4WEH22HD72/OF6EW110N9SK4, 4WEH22HD73/OF6EW110N9SK4, 4WEH22HD74/OF6EW110N9SK4, 4WEH22HD75/OF6EW110N9SK4, 4WEH22HD76/OF6EW110N9SK4, 4WEH22HD77/OF6EW110N9SK4, 4WEH22HD78/OF6EW110N9SK4, 4WEH22HD79/OF6EW110N9SK4, 4WEH22HD7X/OF6EW110N9SK4, 787853
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.566,61*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.609,99*
€ 1.915,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.566,61*
€ 1.864,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG