Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth DZ6DP2-5X/75XYMJ Druckzuschaltventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1818H-R900787486-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900787486
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckzuschaltventil
DZ 6 DP2-5X/75XYMJ Druckzuschaltventil, direktgesteuert

DZ6DP2-5X/75XYMJ

Das Ventil Typ DZ 6 DP ist ein direktgesteuertes Druckzuschaltventil. Es wird zum druckabhängigen Zuschalten eines zweiten Systems eingesetzt. Die Einstellung des Zuschaltdruckes erfolgt über die Verstellungsart

Weitere Informationen:
Baugröße:
NG6
Betriebsdruck max. bar:
315 bar
Gewicht:
1,5 kg
Herstellertypenbezeichnung:
DZ6DP2-5X/75XYMJ
Serie:
DZ6DP
Verstellungsart:
Gewindestift mit Sechskant und Schutzkappe
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 787486, DZ6DP2-5X/75XYMJ, DZ6DP2-51/751YMJ, DZ6DP2-52/752YMJ, DZ6DP2-53/753YMJ, DZ6DP2-54/754YMJ, DZ6DP2-55/755YMJ, DZ6DP2-56/756YMJ, DZ6DP2-57/757YMJ, DZ6DP2-58/758YMJ, DZ6DP2-59/759YMJ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 550,53*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,30*
€ 717,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,53*
€ 655,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG