Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R900779970 4WEH16P7X/6EG24N9TS2K4 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R900779970 4WEH16P7X/6EG24N9TS2K4 Wegeventil
Bosch Rexroth R900779970 4WEH16P7X/6EG24N9TS2K4 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900779970-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900779970
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wege-Ventil
4WEH 16 P7X/6EG24N9TS2K4

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH16P7X/6EG24N9TS2K4

Weitere Informationen:
Baugröße:
NG16
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
10,6 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH16P7X/6EG24N9TS2K4
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeschieberventil, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, wegeventil hydraulisch, 4WEH16P71/6EG24N9TS2K4, 4WEH16P72/6EG24N9TS2K4, 4WEH16P73/6EG24N9TS2K4, 4WEH16P74/6EG24N9TS2K4, 4WEH16P75/6EG24N9TS2K4, 4WEH16P76/6EG24N9TS2K4, 4WEH16P77/6EG24N9TS2K4, 4WEH16P78/6EG24N9TS2K4, 4WEH16P79/6EG24N9TS2K4, 4WEH16P7X/6EG24N9TS2K4, 779970
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.375,02*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.421,50*
€ 1.691,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.375,02*
€ 1.636,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG