Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WEH10T4X/6EG24K4QM0G24/B10D3 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WEH10T4X/6EG24K4QM0G24/B10D3 Wegeventil
Bosch Rexroth 4WEH10T4X/6EG24K4QM0G24/B10D3 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900779385-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900779385
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wegeschieberventil
4WEH 10 T4X/6EG24K4QM0G24/B10D3

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH10T4X/6EG24K4QM0G24/B10D3

Weitere Informationen:
Baugröße:
NG10
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Breite:
70 mm
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
8,4 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH10T4X/6EG24K4QM0G24/B10D3
Länge:
206 mm
Temperatur max.:
50 °C
Temperatur min.:
-30 °C
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: schieber-wegeventil, 4WEH10T41/6EG24K4QM0G24/B10D3, 4WEH10T42/6EG24K4QM0G24/B10D3, 4WEH10T43/6EG24K4QM0G24/B10D3, 4WEH10T44/6EG24K4QM0G24/B10D3, 4WEH10T45/6EG24K4QM0G24/B10D3, 4WEH10T46/6EG24K4QM0G24/B10D3, 4WEH10T47/6EG24K4QM0G24/B10D3, 4WEH10T48/6EG24K4QM0G24/B10D3, 4WEH10T49/6EG24K4QM0G24/B10D3, 4WEH10T4X/6EG24K4QM0G24/B10D3, 779385
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.997,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG