Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch-Rexroth R900778102 DFZBH/HC30QB10Y1.X Druckfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch-Rexroth R900778102 DFZBH/HC30QB10Y1.X Druckfilter
Bosch-Rexroth R900778102 DFZBH/HC30QB10Y1.X Druckfilter
Artikel-Nr.:
     1818H-R900778102-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900778102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Druckfilter
hydraulik druckfilter
Druckfilter für Zwischenplattenaufbau DFZ BH/HC 030QB10Y1.X
Weitere Informationen:
Baugröße:
30
Betriebsdruck max. bar:
315 bar
Filterfeinheit:
10 µm
Filtermaterial:
Betamicron® (BH4HC)
Gewicht:
2,3 kg
Herstellertypenbezeichnung:
DFZBH/HC30QB10Y1.X
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 778102
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 462,04*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,25*
€ 597,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,87*
€ 594,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,04*
€ 549,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG