Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth DBDS20G1X/210E Druckbegrenzungsventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth DBDS20G1X/210E Druckbegrenzungsventil
Bosch Rexroth DBDS20G1X/210E Druckbegrenzungsventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900776594-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900776594
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
hydraulik druckbegrenzungsventil
DBDS 20 G1X/210E Druckbegrenzungsventil

DBDS20G1X/210E

Druckbegrenzungsventile des Typs DBD sind direktgesteuerte Sitzventile. Sie dienen zur Begrenzung eines Systemdruckes

Weitere Informationen:
Anschluß:
für Gewindeanschluss
Baugröße:
NG20
Betriebsdruck max. bar:
400 bar
Dichtwerkstoff:
NBR
Einstelldruck:
210 bar
Gewicht:
6,9 kg
Gewinde IG 1:
G1"
Herstellertypenbezeichnung:
DBDS20G1X/210E
Serie:
DBD
Verstellungsart:
Hülse mit Sechskant und Schutzkappe
Zulassungen:
Baumustergeprüftes Sicherheitsventil nach DGRL 97/23/EG
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 776594, DBDS20G1X/210E, DBDS20G11/210E, DBDS20G12/210E, DBDS20G13/210E, DBDS20G14/210E, DBDS20G15/210E, DBDS20G16/210E, DBDS20G17/210E, DBDS20G18/210E, DBDS20G19/210E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 613,86*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,76*
€ 806,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,36*
€ 796,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,86*
€ 730,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R913000150
ab € 6,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG