Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R900775143 4WRTE32E3-600L-4X/6EG24EK31/A5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R900775143 4WRTE32E3-600L-4X/6EG24EK31/A5M
Bosch Rexroth R900775143 4WRTE32E3-600L-4X/6EG24EK31/A5M
Artikel-Nr.:
     1818H-R900775143-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900775143
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Proportional-Regelventil
Proportional-Wegeventil
Proportionalventil
Proportionalwegeventil
4WRTE 32 E3-600L-4X/6EG24EK31/A5M

Regel-Wegeventil, vorgesteuert, mit elektrischer Wegrückführung und integrierter Elektronik (OBE) 4WRTE 32 E3-600L-4X/6EG24EK31/A5M

Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
ohne Leitungsdose mit Gerätestecker nach DIN EN 175201
Baugröße:
NG32
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Dichtwerkstoff:
NBR
Gewicht:
39,8 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WRTE32E3-600L-4X/6EG24EK31/A5M
Spannung Volt:
24 V DC
Steuerölführung:
Steuerölzuführung intern, Steuerölrückführung extern
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeschieberventil, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, 4WRTE32E3-600L-41/6EG24EK31/A5M, 4WRTE32E3-600L-42/6EG24EK31/A5M, 4WRTE32E3-600L-43/6EG24EK31/A5M, 4WRTE32E3-600L-44/6EG24EK31/A5M, 4WRTE32E3-600L-45/6EG24EK31/A5M, 4WRTE32E3-600L-46/6EG24EK31/A5M, 4WRTE32E3-600L-47/6EG24EK31/A5M, 4WRTE32E3-600L-48/6EG24EK31/A5M, 4WRTE32E3-600L-49/6EG24EK31/A5M, 4WRTE32E3-600L-4X/6EG24EK31/A5M, 775143
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7.646,90*