Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth H-4WEH32HD6X/6EG24N9K4QMAG24 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth H-4WEH32HD6X/6EG24N9K4QMAG24 Wegeventil
Bosch Rexroth H-4WEH32HD6X/6EG24N9K4QMAG24 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900761457-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900761457
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
H-4WEH 32 HD6X/6EG24N9K4QMAG24 Wegeventil

H-4WEH32HD6X/6EG24N9K4QMAG24

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
ohne Leitungsdose, Einzelanschluss mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG32
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Betriebsdruck max. PSI:
5000 PSI
Dichtwerkstoff:
NBR
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
34,4 kg
Herstellertypenbezeichnung:
H-4WEH32HD6X/6EG24N9K4QMAG24
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Schaltstellungsüberwachung:
überwachte Schaltstellung „a“
Serie:
4WEH
Spannung Volt:
24 V DC
Steuerölführung:
Steuerölzuführung extern, Steuerölrückführung extern
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wegeschieberventil, elektrisches wegeventil rexroth, schieber-wegeventil, 761457, H-4WEH32HD6X/6EG24N9K4QMAG24, H-4WEH32HD61/6EG24N9K4QMAG24, H-4WEH32HD62/6EG24N9K4QMAG24, H-4WEH32HD63/6EG24N9K4QMAG24, H-4WEH32HD64/6EG24N9K4QMAG24, H-4WEH32HD65/6EG24N9K4QMAG24, H-4WEH32HD66/6EG24N9K4QMAG24, H-4WEH32HD67/6EG24N9K4QMAG24, H-4WEH32HD68/6EG24N9K4QMAG24, H-4WEH32HD69/6EG24N9K4QMAG24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.794,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG