Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WEH22V7X/6EG24N9ETK4/B08 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WEH22V7X/6EG24N9ETK4/B08 Wegeventil
Bosch Rexroth 4WEH22V7X/6EG24N9ETK4/B08 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900759205-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900759205
EAN/GTIN:
     4063172129364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
4/3 Wegeventil
3/2 wegeventil rexroth
4WEH 22 V7X/6EG24N9ETK4/B08

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH22V7X/6EG24N9ETK4/B08

Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
ohne Leitungsdose, Einzelanschluss mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG25
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Funktion:
4-Wege
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH22V7X/6EG24N9ETK4/B08
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Weitere Suchbegriffe: 3/2 wegeventil, 4/3 wegeventil hydraulisch, 4WEH22V71/6EG24N9ETK4/B08, 4WEH22V72/6EG24N9ETK4/B08, 4WEH22V73/6EG24N9ETK4/B08, 4WEH22V74/6EG24N9ETK4/B08, 4WEH22V75/6EG24N9ETK4/B08, 4WEH22V76/6EG24N9ETK4/B08, 4WEH22V77/6EG24N9ETK4/B08, 4WEH22V78/6EG24N9ETK4/B08, 4WEH22V79/6EG24N9ETK4/B08, 4WEH22V7X/6EG24N9ETK4/B08, 759205
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.464,75*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.516,34*
€ 1.804,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.464,75*
€ 1.743,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.