Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WRTE16W8-200L-4X/6EG24K31/A5WB15M-525 Regel-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WRTE16W8-200L-4X/6EG24K31/A5WB15M-525 Regel-Wegeventil
Bosch Rexroth 4WRTE16W8-200L-4X/6EG24K31/A5WB15M-525 Regel-Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900757673-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900757673
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Regelventil
elektrisches wegeventil rexroth
elektrisches wegeventil
4WRTE 16 W8-200L-4X/6EG24K31/A5WB15M-525

Regel-Wegeventil, vorgesteuert, mit elektrischer Wegrückführung und integrierter Elektronik (OBE) 4WRTE 16 W8-200L-4X/6EG24K31/A5WB15M-525

Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
ohne Leitungsdose mit Gerätestecker nach DIN EN 175201
Baugröße:
NG16
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Dichtwerkstoff:
NBR
Gewicht:
12,7 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WRTE16W8-200L-4X/6EG24K31/A5WB15M-525
Serie:
4WRTE
Spannung Volt:
24 V DC
Steuerölführung:
Steuerölzuführung extern, Steuerölrückführung extern
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 4WRTE16W8-200L-41/6EG24K31/A5WB15M-525, 4WRTE16W8-200L-42/6EG24K31/A5WB15M-525, 4WRTE16W8-200L-43/6EG24K31/A5WB15M-525, 4WRTE16W8-200L-44/6EG24K31/A5WB15M-525, 4WRTE16W8-200L-45/6EG24K31/A5WB15M-525, 4WRTE16W8-200L-46/6EG24K31/A5WB15M-525, 4WRTE16W8-200L-47/6EG24K31/A5WB15M-525, 4WRTE16W8-200L-48/6EG24K31/A5WB15M-525, 4WRTE16W8-200L-49/6EG24K31/A5WB15M-525, 4WRTE16W8-200L-4X/6EG24K31/A5WB15M-525, 757673
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9.264,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG