Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WEH32E6X/6EW110N9ESK4/B10 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WEH32E6X/6EW110N9ESK4/B10 Wegeventil
Bosch Rexroth 4WEH32E6X/6EW110N9ESK4/B10 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900757669-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900757669
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
4/3 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
4WEH 32 E6X/6EW110N9ESK4/B10

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH32E6X/6EW110N9ESK4/B10

Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
ohne Leitungsdose, Einzelanschluss mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG32
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Funktion:
4-Wege
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH32E6X/6EW110N9ESK4/B10
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Schaltzeiteinstellung:
Schaltzeiteinstellung als Zulaufregelung
Serie:
4WEH
Spannung Volt:
110 V AC (50/60Hz)
Steuerölführung:
Steuerölzuführung intern, Steuerölrückführung extern
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, elektrisches wegeventil rexroth, 3/2 wegeventil, 4WEH32E61/6EW110N9ESK4/B10, 4WEH32E62/6EW110N9ESK4/B10, 4WEH32E63/6EW110N9ESK4/B10, 4WEH32E64/6EW110N9ESK4/B10, 4WEH32E65/6EW110N9ESK4/B10, 4WEH32E66/6EW110N9ESK4/B10, 4WEH32E67/6EW110N9ESK4/B10, 4WEH32E68/6EW110N9ESK4/B10, 4WEH32E69/6EW110N9ESK4/B10, 4WEH32E6X/6EW110N9ESK4/B10, 757669
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.759,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.