Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WEH10Y4X/6EW110N9ETS2K4/B10 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WEH10Y4X/6EW110N9ETS2K4/B10 Wegeventil
Bosch Rexroth 4WEH10Y4X/6EW110N9ETS2K4/B10 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900756172-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900756172
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
4/3 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
4WEH 10 Y4X/6EW110N9ETS2K4/B10

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH10Y4X/6EW110N9ETS2K4/B10

Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
ohne Leitungsdose, Einzelanschluss mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG10
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Breite:
70 mm
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
7,7 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH10Y4X/6EW110N9ETS2K4/B10
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Länge:
206 mm
Schaltzeiteinstellung:
Schaltzeiteinstellung als Ablaufregelung
Serie:
4WEH
Spannung Volt:
110 V AC (50/60Hz)
Steuerölführung:
Steuerölzuführung intern, Steuerölrückführung intern
Temperatur max.:
50 °C
Temperatur min.:
-30 °C
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, elektrisches wegeventil rexroth, 3/2 wegeventil, 4WEH10Y41/6EW110N9ETS2K4/B10, 4WEH10Y42/6EW110N9ETS2K4/B10, 4WEH10Y43/6EW110N9ETS2K4/B10, 4WEH10Y44/6EW110N9ETS2K4/B10, 4WEH10Y45/6EW110N9ETS2K4/B10, 4WEH10Y46/6EW110N9ETS2K4/B10, 4WEH10Y47/6EW110N9ETS2K4/B10, 4WEH10Y48/6EW110N9ETS2K4/B10, 4WEH10Y49/6EW110N9ETS2K4/B10, 4WEH10Y4X/6EW110N9ETS2K4/B10, 756172
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.191,81*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.242,88*
€ 1.479,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.191,81*
€ 1.418,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG