Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WEH16C7X/6EW100N9TS2DL/B10D3 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WEH16C7X/6EW100N9TS2DL/B10D3 Wegeventil
Bosch Rexroth 4WEH16C7X/6EW100N9TS2DL/B10D3 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900744620-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900744620
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
4/3 Wegeventil
Schieber-Wegeventil
4WEH 16 C7X/6EW100N9TS2DL/B10D3

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH16C7X/6EW100N9TS2DL/B10D3

Weitere Informationen:
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG16
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Funktion:
4-Wege
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH16C7X/6EW100N9TS2DL/B10D3
Serie:
4WEH
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, 3/2 wegeventil, 4WEH16C71/6EW100N9TS2DL/B10D3, 4WEH16C72/6EW100N9TS2DL/B10D3, 4WEH16C73/6EW100N9TS2DL/B10D3, 4WEH16C74/6EW100N9TS2DL/B10D3, 4WEH16C75/6EW100N9TS2DL/B10D3, 4WEH16C76/6EW100N9TS2DL/B10D3, 4WEH16C77/6EW100N9TS2DL/B10D3, 4WEH16C78/6EW100N9TS2DL/B10D3, 4WEH16C79/6EW100N9TS2DL/B10D3, 4WEH16C7X/6EW100N9TS2DL/B10D3, 744620
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.571,81*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.625,69*
€ 1.934,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.571,81*
€ 1.870,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG