Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WRTE10E1-50L-4X/6EG24EK31/F1M Regel-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WRTE10E1-50L-4X/6EG24EK31/F1M Regel-Wegeventil
Bosch Rexroth 4WRTE10E1-50L-4X/6EG24EK31/F1M Regel-Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900737561-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900737561
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Proportional-Regelventil
Proportional-Wegeventil
Proportionalventil
4WRTE 10 E1-50L-4X/6EG24EK31/F1M

Regel-Wegeventil, vorgesteuert, mit elektrischer Wegrückführung und integrierter Elektronik (OBE) 4WRTE 10 E1-50L-4X/6EG24EK31/F1M

Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
ohne Leitungsdose mit Gerätestecker nach DIN EN 175201
Baugröße:
NG10
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Dichtwerkstoff:
NBR
Gewicht:
9,4 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WRTE10E1-50L-4X/6EG24EK31/F1M
Serie:
4WRTE
Spannung Volt:
24 V DC
Steuerölführung:
Steuerölzuführung intern, Steuerölrückführung extern
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Proportionalwegeventil, Regelventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, proportional-wegeventil rexroth, schieber-wegeventil, 4WRTE10E1-50L-41/6EG24EK31/F1M, 4WRTE10E1-50L-42/6EG24EK31/F1M, 4WRTE10E1-50L-43/6EG24EK31/F1M, 4WRTE10E1-50L-44/6EG24EK31/F1M, 4WRTE10E1-50L-45/6EG24EK31/F1M, 4WRTE10E1-50L-46/6EG24EK31/F1M, 4WRTE10E1-50L-47/6EG24EK31/F1M, 4WRTE10E1-50L-48/6EG24EK31/F1M, 4WRTE10E1-50L-49/6EG24EK31/F1M, 4WRTE10E1-50L-4X/6EG24EK31/F1M, 737561
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.164,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG