Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WRA6EA07-2X/G24K4/V Prop.-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WRA6EA07-2X/G24K4/V Prop.-Wegeventil
Bosch Rexroth 4WRA6EA07-2X/G24K4/V Prop.-Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900737408-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900737408
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Proportional-Regelventil
Proportional-Wegeventil
Proportionalventil
Proportional-Wegeventile direktgesteuert, ohne elektrische Wegrückführung, ohne integrierter Elektronik (OBE)
Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
ohne Leitungsdose, mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803
Bauart / -form:
ohne integrierte Elektronik (OBE)
Baugröße:
NG06
Betätigungsart:
Proportionalmagnete mit Zentralgewinde und abziehbarer Spule
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Dichtwerkstoff:
FKM
Einbaulage:
beliebig, vorzugsweise waagerecht
Gewicht:
1,4 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WRA6EA07-2X/G24K4/V
Serie:
4WRA
Spannung Volt:
24 V DC
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Proportionalwegeventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, proportional-wegeventil rexroth, schieber-wegeventil, 4WRA6EA07-21/G24K4/V, 4WRA6EA07-22/G24K4/V, 4WRA6EA07-23/G24K4/V, 4WRA6EA07-24/G24K4/V, 4WRA6EA07-25/G24K4/V, 4WRA6EA07-26/G24K4/V, 4WRA6EA07-27/G24K4/V, 4WRA6EA07-28/G24K4/V, 4WRA6EA07-29/G24K4/V, 4WRA6EA07-2X/G24K4/V, 737408
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 634,87*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 702,23*
€ 835,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,64*
€ 821,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,87*
€ 755,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG