Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth DBW20BG2-4X/200-165-6EW230N9K4W65 Druckbegrenzungsventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth DBW20BG2-4X/200-165-6EW230N9K4W65 Druckbegrenzungsventil
Bosch Rexroth DBW20BG2-4X/200-165-6EW230N9K4W65 Druckbegrenzungsventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900737378-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900737378
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
hydraulik druckbegrenzungsventil
DBW 20 BG2-4X/200-165-6EW230N9K4W65 Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert, mit aufgebautem Wegeventil

DBW20BG2-4X/200-165-6EW230N9K4W65

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Wege-Schieberventil (Hochleistungsventil)
Baugröße:
NG25
Einstelldruck:
200 bar
Funktion:
N.O. (stromlos offen)
Gewinde IG 1:
G1"
Herstellertypenbezeichnung:
DBW20BG2-4X/200-165-6EW230N9K4W65
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Serie:
DBW
Spannung Volt:
230 V AC (50/60Hz)
Steuerölführung:
Steuerölzuführung und Steuerölrückführung intern
Verstellungsart:
Hülse mit Sechskant und Schutzkappe
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: DBW20BG2-41/200-165-6EW230N9K4W65, DBW20BG2-42/200-165-6EW230N9K4W65, DBW20BG2-43/200-165-6EW230N9K4W65, DBW20BG2-44/200-165-6EW230N9K4W65, DBW20BG2-45/200-165-6EW230N9K4W65, DBW20BG2-46/200-165-6EW230N9K4W65, DBW20BG2-47/200-165-6EW230N9K4W65, DBW20BG2-48/200-165-6EW230N9K4W65, DBW20BG2-49/200-165-6EW230N9K4W65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 778,11*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 805,22*
€ 958,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 778,11*
€ 925,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG