Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R900736895 4WRZ10E1-85-7X/6EG24ETK4/M Proportional-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R900736895 4WRZ10E1-85-7X/6EG24ETK4/M Proportional-Wegeventil
Bosch Rexroth R900736895 4WRZ10E1-85-7X/6EG24ETK4/M Proportional-Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900736895-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900736895
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Proportional-Regelventil
Proportional-Wegeventil
Proportionalventil
Proportionalwegeventil
Proportional-Wegeventil, vorgesteuert, ohne elektr. Wegrückführung für externe Elektronik (OBE)

Merkmale

  • Vorgesteuertes 2-stufige Proportional-Wegeventil
  • Steuerung von Richtung und Größe eines Volumenstromes
  • Betätigung durch Proportionalmagnete mit Zentralgewinde und abziehbarer Spule
  • Für Plattenaufbau: Lage der Anschlüsse nach ISO 4401
  • Federzentrierter Steuerschieber
Weitere Informationen:
Baugröße:
NG10
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Gewicht:
7,7 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WRZ10E1-85-7X/6EG24ETK4/M
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeschieberventil, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, wegeventil hydraulisch, 4WRZ10E1-85-71/6EG24ETK4/M, 4WRZ10E1-85-72/6EG24ETK4/M, 4WRZ10E1-85-73/6EG24ETK4/M, 4WRZ10E1-85-74/6EG24ETK4/M, 4WRZ10E1-85-75/6EG24ETK4/M, 4WRZ10E1-85-76/6EG24ETK4/M, 4WRZ10E1-85-77/6EG24ETK4/M, 4WRZ10E1-85-78/6EG24ETK4/M, 4WRZ10E1-85-79/6EG24ETK4/M, 4WRZ10E1-85-7X/6EG24ETK4/M, 736895
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.015,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG