Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WEH16G7X/6EG24N9K4/V Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WEH16G7X/6EG24N9K4/V Wegeventil
Bosch Rexroth 4WEH16G7X/6EG24N9K4/V Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900734244-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900734244
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
4/3 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
4WEH 16 G7X/6EG24N9K4/V

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH16G7X/6EG24N9K4/V

Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
ohne Leitungsdose, Einzelanschluss mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG16
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
9,5 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH16G7X/6EG24N9K4/V
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Serie:
4WEH
Spannung Volt:
24 V DC
Steuerölführung:
Steuerölzuführung extern, Steuerölrückführung extern
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, elektrisches wegeventil rexroth, 3/2 wegeventil, 4WEH16G71/6EG24N9K4/V, 4WEH16G72/6EG24N9K4/V, 4WEH16G73/6EG24N9K4/V, 4WEH16G74/6EG24N9K4/V, 4WEH16G75/6EG24N9K4/V, 4WEH16G76/6EG24N9K4/V, 4WEH16G77/6EG24N9K4/V, 4WEH16G78/6EG24N9K4/V, 4WEH16G79/6EG24N9K4/V, 4WEH16G7X/6EG24N9K4/V, 734244
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.193,09*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.248,50*
€ 1.485,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.193,09*
€ 1.419,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.